Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 6796 spring ST C60 mech. app. zinc coating

DIN 6796 spring ST C60 mech. app. zinc coating
KSB 6,4X 14X 1,5 FZM(MZN) DIN 6796

Varunr. 041316

EAN-nummer 4053479779492

-
DIN 6796 spring ST C60 mech. app. zinc coating

Varunr. 041316
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
Lämplig för skruvgänga

M6

Innerdiameter (d1)

6,4 mm

Ytterdiameter (d2)

14 mm

Höjd (h1)

2 mm

Tjocklek (s1)

1,5 mm

Standarder

DIN 6796

Material

Fjäderstål

Yta

Zinkpläterad

RoHS-kompatibel

Ja

Lämplig för

Skruvanslutningar, egenskapsklass 8.8 och 10.9

Låsfunktion

Inbäddande låsanordning

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information