DIN 6912 plain steel 08.8
DIN 6912 plain steel 08.8
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M12 |
Längd (l1) | 110 mm |
Huvuddiameter (dk) | 18 mm |
Huvudhöjd (k1) | 7,5 mm |
Standarder | DIN 6912 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 08,8 |
Yta | Vanligt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Uttag, lågt huvud |
Drevtyp | Sexkantshylsa med kilspår |
Internt drev (s1) | HS10 |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Produktklass | A |