DIN 6921 8.8 pinnoittamaton
DIN 6921 8.8 pinnoittamaton
LAIPPAPULTTI DIN6921 8.8 ST M8X45
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 6921 on korvattu standardilla EN 1665. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia on muutettu | Laipan halkaisija on ennallaan | M10:n, M12:n, M14:n, M16:n ja M20:n avainväliä muutettu | Lujuus 12.9 poistettu | Hienokierre poistettu).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 45 mm |
Pään/kannan halkaisija (dc) | 18 mm |
Kannan korkeus (k1) | 8.1 mm |
Standardit | DIN 6921 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta laipalla |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 13 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1.25 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 22 mm |
Tuoteluokka | A |