Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DIN 6921 teräs 10.9 sinkkihiutale hopea ZFSHL

DIN 6921 teräs 10.9 sinkkihiutale hopea ZFSHL
LAIPPAPULTTI DIN 6921 10.9 ZFSHL M16X50

Tuotenro 4171416050

EAN 4068362089091

-
DIN 6921 teräs 10.9 sinkkihiutale hopea ZFSHL

Tuotenro 4171416050

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (l1)

50 mm

Standardit

DIN 6921

Materiaali

Teräs/teräs

Lujuusluokka

10.9

Pinta/pinnoite

Sinkkihiutale, hopea

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 21

Nousu/jako

2 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot