Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DIN 6926 teräs 10 sinkkinikkeli

DIN 6926 teräs 10 sinkkinikkeli
LAIPPAMUTTERI DIN 6926 10 ZNNI M16

Tuotenro 0368990016

EAN 4099618985508

-
DIN 6926 teräs 10 sinkkinikkeli

Tuotenro 0368990016

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M16

Korkeus (h1)

20,3 mm

Laipan halkaisija 1 (dc)

34,5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 24

Standardit

DIN 6926

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

10

Pinta/pinnoite

ZN 8 hopea / ZNNI 10 läpikuultava

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lukitusosan toimintaperiaate

Lukitusosa, polyamidirengas

Lukitustyyppi/-toiminto

Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot