DIN 705 with DIN 553 plain steel, shape A
DIN 705 with DIN 553 plain steel, shape A
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell diameter (d1) | 8 mm |
Ytterdiameter (d2) | 16 mm |
Bredd (b1) | 8 mm |
Gängtyp x ställskruvens diameter | M 4 mm |
Standarder | DIN 705 |
Formulär | A |
Material | Stål |
Yta | Vanligt |
Antal ställskruvar | 1 Stck(pcs) |
RoHS-kompatibel | Ja |