DIN 705 with DIN 553 steel zinc plated shape A
DIN 705 with DIN 553 steel zinc plated shape A
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell diameter (d1) | 25 mm |
Ytterdiameter (d2) | 40 mm |
Bredd (b1) | 16 mm |
Gängtyp x ställskruvens diameter | M 8 mm |
Standarder | DIN 705 |
Formulär | A |
Material | Stål |
Yta | Zinkpläterad |
Antal ställskruvar | 1 Stck(pcs) |
RoHS-kompatibel | Ja |