DIN 7338 shape B, copper-plated
DIN 7338 shape B, copper-plated
Varunr. 0925100815
EAN-nummer 4024835710671
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 8 mm |
Innerdiameter (d2) | 6 mm |
Längd (l1) | 15 mm |
Huvuddiameter (dk) | 15,5 mm |
Huvudhöjd (k1) | 1,2 mm |
Material | Koppar |
Yta | Vanligt |
Formulär | B |
Produktvikt (per artikel) | 5,340 g |
Skaftlängd (e) | 4 mm |
Min. invändigt djup (t) | 8 mm |
Väggtjocklek (s) | 1 mm |
DIN | 7338 |