Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DIN 74361, mekaanisesti sinkitty teräs, malli C

DIN 74361, mekaanisesti sinkitty teräs, malli C
ALUSLEVY DIN C 74361 MZN D22,5

Tuotenro 04445225
EAN 4059608992336

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 74361, steel, mechanically galvanised (MZN), shape C
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Soveltuu ruuvikierteelle

M22

Sisähalkaisija (d1)

22.5 mm

Ulkohalkaisija (d2)

34 mm

Paksuus (s1)

8 mm

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

DIN

74361

Muoto/malli

C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot