DIN 7603 aluminium, shape A
DIN 7603 aluminium, shape A
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Material | Aluminium |
Yta | Vanligt |
Formulär | A |
Nominell storlek | 10 x 16 mm |
Innerdiameter (d1) | 10,2 mm |
Ytterdiameter (d2) | 15,9 mm |
Tjocklek (h1) | 1 mm |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | Mercedes: 007 603 010105 |
Max. temperaturbeständighet | 200 °C |
DIN | 7603 |
Lämplig för hangänga (imperial) | R 1/8 tum |