DIN 7603 aluminium, shape A
DIN 7603 aluminium, shape A
Varunr. 046312 18
EAN-nummer 4011231392280
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Material | Aluminium |
Yta | Vanligt |
Formulär | A |
Nominell storlek | 12 x 18 mm |
Innerdiameter (d1) | 12,2 mm |
Ytterdiameter (d2) | 17,9 mm |
Tjocklek (h1) | 1,5 mm |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | BMW: 07119963155, Mercedes: 007 603 012100 |
Max. temperaturbeständighet | 200 °C |
DIN | 7603 |