DIN 7603 aluminium, shape A
DIN 7603 aluminium, shape A
Varunr. 046314 20
EAN-nummer 4011231392402
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Material | Aluminium |
Yta | Vanligt |
Formulär | A |
Nominell storlek | 14 x 20 mm |
Innerdiameter (d1) | 14,2 mm |
Ytterdiameter (d2) | 19,9 mm |
Tjocklek (h1) | 1,5 mm |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | Mercedes: 007 603 014104, VW/Audi: N.013 849.3 |
Max. temperaturbeständighet | 200 °C |
DIN | 7603 |
Lämplig för hangänga (imperial) | R 1/4 tum |