DIN 7603 aluminium, shape A
DIN 7603 aluminium, shape A
Varunr. 046316 22
EAN-nummer 4011231392563
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Material | Aluminium |
Yta | Vanligt |
Formulär | A |
Nominell storlek | 16 x 22 mm |
Innerdiameter (d1) | 16,2 mm |
Ytterdiameter (d2) | 21,9 mm |
Tjocklek (h1) | 1,5 mm |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | Citroen: 22478 009 K, Mercedes: 007 603 016102, VW/Audi: N.013 814.1 |
Max. temperaturbeständighet | 200 °C |
DIN | 7603 |