Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 7603 aluminium, shape A

DIN 7603 aluminium, shape A

Varunr. 046318 22

EAN-nummer 4011231392600

-
DIN 7603 aluminium, shape A

Varunr. 046318 22

-
Mängd
Förp:
x 100 Antal
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
Aluminium

Yta

Vanligt

Formulär

A

Nominell storlek

18 x 22 mm

Innerdiameter (d1)

18,2 mm

Ytterdiameter (d2)

21,9 mm

Tjocklek (h1)

1,5 mm

Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret

BMW: 07119963300, Mercedes: 007 603 018100, VW/Audi: N.013 832.1

Max. temperaturbeständighet

200 °C

DIN

7603

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information