DIN 7603 aluminium, shape A
DIN 7603 aluminium, shape A
Varunr. 046318 24
EAN-nummer 4011231392648
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Material | Aluminium |
Yta | Vanligt |
Formulär | A |
Nominell storlek | 18 x 24 mm |
Innerdiameter (d1) | 18,2 mm |
Ytterdiameter (d2) | 24 mm |
Tjocklek (h1) | 1,5 mm |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | Mercedes: 007 603 018103, Porsche: 90012310630, Volvo: 977751-7, VW/Audi: N.013 816.1 |
Max. temperaturbeständighet | 200 °C |
DIN | 7603 |