DIN 7603 aluminium, shape A
DIN 7603 aluminium, shape A
RINGPACKNING 8X 14X1 DIN7603A-ALU
Varunr. 04638 14
EAN-nummer 4011231393348
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Material | Aluminium |
Yta | Vanligt |
Formulär | A |
Nominell storlek | 8 x 14 mm |
Innerdiameter (d1) | 8,2 mm |
Ytterdiameter (d2) | 13,9 mm |
Tjocklek (h1) | 1,0 mm |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | Mercedes: 007 603 008105 |
Max. temperaturbeständighet | 200 °C |
DIN | 7603 |