DIN 7603 aluminium, shape A
DIN 7603 aluminium, shape A
RINGPACKNING DIN7603A 26X 32X2 ALU
Varunr. 046326 32
EAN-nummer 4011231392938
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Material | Aluminium |
Yta | Vanligt |
Formulär | A |
Nominell storlek | 26 x 32 mm |
Innerdiameter (d1) | 26,3 mm |
Ytterdiameter (d2) | 31,9 mm |
Tjocklek (h1) | 2,0 mm |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | Mercedes: 007 603 026100 |
Max. temperaturbeständighet | 200 °C |
DIN | 7603 |