DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C
DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ytterdiameter (d2) | 19,9 mm |
Innerdiameter (d1) | 14,2 mm |
Tjocklek (h1) | 2 mm |
Nominell storlek | 14 x 20 mm |
Material | Koppar |
Yta | Vanligt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Formulär | C |
DIN | 7603 |
Max. temperaturbeständighet | 300 °C |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | Mercedes: 007 603 014304, Peugeot: 221904, VW: N0138492, VW/Audi: N.013 815.2 |
Lämplig för hangänga | 14 x 1,5 mm |
Lämplig för hangänga (imperial) | R 1/4 tum |