Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C

DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C

Varunr. 046201824
EAN-nummer 4011231391474

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Asbestos-free, shape C
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Ytterdiameter (d2)

23,9 mm

Innerdiameter (d1)

18,2 mm

Tjocklek (h1)

2 mm

Nominell storlek

18 x 24 mm

Material

Koppar

Yta

Vanligt

RoHS-kompatibel

Ja

Formulär

C

DIN

7603

Max. temperaturbeständighet

300 °C

Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret

Mercedes: 007 603 018303, Peugeot: 031302, Renault: 77030062063, Renault: 79030 62001, VW/Audi: N.013 839.1

Lämplig för hangänga

18 x 1,5 mm

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Teknisk information