Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 7603 copper shape A

DIN 7603 copper shape A

Varunr. 046012 18

EAN-nummer 4011231389266

-
DIN 7603 copper shape A

Varunr. 046012 18

-
Mängd
Förp:
x 50 Antal
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
Ytterdiameter (d2)

17,9 mm

Innerdiameter (d1)

12,2 mm

Tjocklek (h1)

1,5 mm

Nominell storlek

12 x 18 mm

Material

Koppar

Yta

Vanligt

RoHS-kompatibel

Ja

Formulär

A

DIN

7603

Max. temperaturbeständighet

300 °C

Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret

Mercedes: 007 603 012106

Lämplig för hangänga

12 x 1,5 mm

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information