DIN 7603 copper shape A
DIN 7603 copper shape A
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ytterdiameter (d2) | 9,9 mm |
Innerdiameter (d1) | 6,2 mm |
Tjocklek (h1) | 1 mm |
Nominell storlek | 6 x 10 mm |
Material | Koppar |
Yta | Vanligt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Formulär | A |
DIN | 7603 |
Max. temperaturbeständighet | 300 °C |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | Mercedes: 007 603 006106, VW/Audi: N.013 804.2 |