DIN 7603 copper shape A
DIN 7603 copper shape A
RINGP. 14X 20 X1,5 DIN7603A-CU KOPPAR
Varunr. 046014 20
EAN-nummer 4011231389440
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Ytterdiameter (d2) | 19,9 mm |
Innerdiameter (d1) | 14,2 mm |
Tjocklek (h1) | 1,5 mm |
Nominell storlek | 14 x 20 mm |
Material | Koppar |
Yta | Vanligt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Formulär | A |
DIN | 7603 |
Max. temperaturbeständighet | 300 °C |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2 |
Lämplig för hangänga (imperial) | R 1/4 tum |