Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DIN 7604 sinkitty kuusiok. A-malli

DIN 7604 sinkitty kuusiok. A-malli
TULPPA DIN7604-A ZN M16X1,5

Tuotenro 024016 15
EAN 4038898478218
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
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1)

M16 x 1,5

Pituus (kokonaispituus) (l1)

15.5 mm

Pään/kannan halkaisija (dc)

21 mm

Kannan korkeus (k1)

6 mm

Standardit

DIN 7604

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

0 - ei määritelty

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Kuusiokanta

Kannan yksityiskohdat

0 - ei määritelty

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 22

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1.5 mm

Kierteenmuoto

Hienokierre

Kierteen malli

0 - ei määritelty

Kierteen pituus (metrinen kierre)

9 mm

Malli

Lyhyellä ruuvattavalla karalla

Tuoteluokka

B

Käyttöalue

0 - ei määritelty

Säännelty käyttöalue

0 - ei määritelty

Rakennustuote

0 - ei määritelty

EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus (CE)

0 - ei määritelty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot