DIN 7981 C Zn/mustapassivoitu lieriökanta PZ
DIN 7981 Zn/mustapassivoitu lieriökanta Z C
LEVYRUUVI 7981 PZ MP 4,8X13
Tuotenro 0115234813
EAN 4053479783154
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 7981 lieriökanta zn/mustapassivoitu lieriökanta PZ ruuvi. Malli C teräväkärki.
- Lieriökanta
- Sähkösinkitty, mustapassivoitu
- Pozidrive, ristiura vääntiö (PZ)
- Malli C, terävä kärki
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Mustapassivoitu |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 13 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ2 |
DIN | 7981 |
Standardit | DIN 7981 |
Kärjen muoto | C |