DIN 7981 A4 haponk. teräs, TX-matalakupuk. muoto C
DIN 7981 A4 haponk. teräs, TX-matalakupuk. muoto C
LEVYRUUVI KUPU A4 TX10 3,5X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Nimellishalkaisija (d1) | 3,5 mm |
Pituus (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 6,9 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,6 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX10 |
DIN | 7981 |
Standardit | DIN 7981, WN 127 |
Kärjen muoto | C |