DIN 7984 steel 010.9 zinc plated
DIN 7984 steel 010.9 zinc plated
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M10 |
Längd (l1) | 25 mm |
Huvuddiameter (dk) | 16 mm |
Huvudhöjd (k1) | 6 mm |
Standarder | DIN 7984 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 010,9 |
Yta | Zinkpläterad |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Uttag, lågt huvud |
Drevtyp | Sexkantshylsa |
Internt drev (s1) | HS7 |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Gänglängd (metrisk gänga) (l2) | 25 mm |
Produktklass | A |