DIN 7985 stainless steel A4 plain
DIN 7985 stainless steel A4 plain
Varunr. 02936 35
EAN-nummer 4024835081580
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M6 |
Längd (l1) | 35 mm |
Huvuddiameter (dk) | 12 mm |
Huvudhöjd (k1) | 4,6 mm |
Standarder | DIN 7985 |
Material | Rostfritt stål A4 |
Egenskapsklass | 70 |
Yta | Vanligt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Kullrigt huvud |
Drevtyp | Tvärstycke |
Internt drev | H3 |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Stigning | 1 mm |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Produktklass | A |