DIN 7985 steel 8.8 galvanised
DIN 7985 steel 8.8 galvanised
Varunr. 0046010820
EAN-nummer 4045727343456
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M8 |
Längd (l1) | 20 mm |
Huvuddiameter (dk) | 16 mm |
Huvudhöjd (k1) | 6 mm |
Standarder | DIN 7985 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 8,8 |
Yta | Zinkpläterad |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Kullrigt huvud |
Drevtyp | Tvärstycke |
Internt drev | H4 |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Stigning | 1,25 mm |
Gängformat | Metrisk standardgänga |
Utformning av gänga | Hel gänga |
Produktklass | A |