Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DIN 80705, sinkitty 14H, paksu sinkkikalvo

DIN 80705, sinkitty 14H, paksu sinkkikalvo
MUTTERI DIN 80705 14H VZD M20X1,5

Tuotenro 445452015

EAN 4058794146783

-
DIN 80705, sinkitty 14H, paksu sinkkikalvo

Tuotenro 445452015

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D)

M20 x 1,5

Korkeus (m1)

6 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 27

Standardit

DIN 80705

Materiaali

Teräs

Kovuusluokka

14H

Pinta/pinnoite

Sinkitty, paksukalvopassivointi

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot