Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 8140 FR stainless steel A2 plain

DIN 8140 FR stainless steel A2 plain
BU-GWD-FR-A2-M10X20

Varunr. 462710 20

EAN-nummer 4046777805468

-
DIN 8140 FR stainless steel A2 plain

Varunr. 462710 20

-
Mängd
Förp:

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Material

Rostfritt stål A2

Yta

Vanligt

Design

Frilöpande

Gängtyp x nominell diameter

M10

Längd inbyggt (l1)

20 mm

Ytterdiameter (d1)

12 mm

Gängformat

Metrisk standardgänga

Stigning

1,5 mm

Kärnhåsldiameter

10,4 mm

Min. kärnhålsdjup

26,75 mm

Nödvändigt gängdjup vid dobbhålet

25,25 mm

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Screw tap HSS, type D

HANDGÄNGTAPP M10 GÄNGINSATS

For blind holes and through holes
x 1 Antal
Manual/power screw-in tool

ZB-EBW-MA-ST-M10-M11

Tool for screwing in W-TEC® Insert Coil wire thread inserts manually and mechanically
x 1 Antal
Mechanical screw-in tool

SCRINTL-HELCINRT-MECH-HEX-1/4IN-M10X1,5

Tool for mechanically screwing in thread inserts
x 1 Antal
Tang break-off tool

TANGBREAKTL-(HELCINRT-M10)-ST-100MM

Tool for breaking off drive tangs from wire thread inserts.