Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DIN 835 8.8 sinkitty

DIN 835 8.8 sinkitty

Tuotenro 424512 70
EAN 4046778874630

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 835, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M12

Pituus (kokonaispituus) (l1)

70 mm

Kierteen pituus (metrinen kierre) (l2)

30 mm

Kierteen pituus 2 (metrinen kierre) (l3)

24 mm

Standardit

DIN 835

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

8.8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Ilman kantaa

Kannan/vääntiön malli

Ilman vääntiötä

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1.75 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Varren halkaisija

12 mm

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot