DIN 9021 brass plain
DIN 9021 brass plain
WSH-DIN9021-BRASS-D8,4X24X2,0
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Lämplig för skruvgänga | M8 |
Innerdiameter (d1) | 8,4 mm |
Ytterdiameter (d2) | 24 mm |
Tjocklek (h1) | 2 mm |
Standarder | DIN 9021 |
Material | Mässing |
Yta | Vanligt |
Design | Med stor ytterdiameter |
RoHS-kompatibel | Ja |