DIN 9021 steel zinc plated black
DIN 9021 steel zinc plated black
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Lämplig för skruvgänga | M10 |
Innerdiameter (d1) | 10,5 mm |
Ytterdiameter (d2) | 30 mm |
Tjocklek (h1) | 2,5 mm |
Standarder | DIN 9021 |
Material | Stål |
Yta | Elförzinkad svart |
Vickers-hårdhet, HV | 140 HV |
Design | Med stor ytterdiameter |
RoHS-kompatibel | Nr |