Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 960 steel 10.9 zinc plated yellow fine thread

DIN 960 steel 10.9 zinc plated yellow fine thread

Varunr. 006316 80

EAN-nummer 4045989458004

-
DIN 960 steel 10.9 zinc plated yellow fine thread

Varunr. 006316 80

-
Mängd
Förp:
x 25 Antal
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
Gängtyp x nominell diameter x stigningsvinkel (d1)

M16 x 1,5

Längd (l1)

80 mm

Huvudhöjd (k1)

10 mm

Standarder

DIN 960

Material

Stål

Egenskapsklass

10,9

Yta

Elförzinkad gul

RoHS-kompatibel

Nr

Huvudtyp

Sexkantshuvud

Drevtyp

Yttre sexkant

Utvändigt drev (s1)

WS24

Gängtyp

Metrisk gänga

Stigning

1,5 mm

Gängformat

Gänga med fin stigning

Utformning av gänga

Delvis gänga

Axeldiameter

16 mm

Gänglängd (metrisk gänga)

38 mm

Produktklass

A

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information