Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 960 steel 10.9 zn ptd. thick-layer pass. fthr.

DIN 960 steel 10.9 zn ptd. thick-layer pass. fthr.

Varunr. 418611455

EAN-nummer 4059609107678

-
DIN 960 steel 10.9 zn ptd. thick-layer pass. fthr.

Varunr. 418611455

-
Mängd
Förp:
x 50 Antal
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
Gängtyp x nominell diameter x stigningsvinkel (d1)

M14 x 1,5

Längd (l1)

55 mm

Huvudhöjd (k1)

8,8 mm

Standarder

DIN 960

Material

Stål

Egenskapsklass

10,9

Yta

Elförzinkad passivering med tjockt skikt

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosionsskyddsperiod

264 h

Huvudtyp

Sexkantshuvud

Drevtyp

Yttre sexkant

Utvändigt drev (s1)

WS22

Gängtyp

Metrisk gänga

Stigning

1,5 mm

Gängformat

Gänga med fin stigning

Utformning av gänga

Delvis gänga

Axeldiameter

14 mm

Gänglängd (metrisk gänga)

34 mm

Produktklass

A

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Steel Delta Protekt, narrow shape W.TEC

HEICO-LOCK-SF-(DPE)-14

Wedge lock washer - effectively secures laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations against self-turning
x 100 Antal
Threadlocker high strength

GÄNGLÅSNING STARK 50 G

Tough removable screw retainer and sealing compound – single-handed dispensing system
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information