DIN 964 ruost. teräs A2 pinnoittamaton
DIN 964 ruost. teräs A2 pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M4 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 8 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 7.5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2.2 mm |
Standardit | DIN 964 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 50 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava linssikanta |
Kannan/vääntiön malli | Suoraura (SZ/SL) |
Sisäinen vääntiö/kanta | SZ/SL |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0.7 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |