DIN 965 ruost. teräs A2 pinnoittamaton
DIN 965 ruost. teräs A2 pinnoittamaton
URARUUVI UPPOK DIN 965 PH A2 M5X60
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M5 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 60 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,2 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,5 mm |
Standardit | DIN 965 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Lujuusluokka | 50 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ristiura |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,8 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |