DIN 980 V steel I10I zn ptd. thick-layer pass fthr
DIN 980 V steel I10I zn ptd. thick-layer pass fthr
NUT-SLO-DIN980-V-I10I-WS30-(VZD)-M20X1,5
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Gängtyp x nominell diameter x stigningsvinkel (D) | M20 x 1,5 |
Höjd (m1) | 20 mm |
Utvändigt drev (s1) | WS30 |
Standarder | DIN 980 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | I10I |
Yta | Elförzinkad passivering med tjockt skikt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Funktionsprincip för låsanordning | Endelad klämmuttermetall |
Låsfunktion | Låsning mot förlust genom fastspänning |