Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

DIN 983 AK steel plain

DIN 983 AK steel plain

Varunr. 04383 40

EAN-nummer 4045727498347

-
DIN 983 AK steel plain

Varunr. 04383 40

-
Mängd
Förp:
x 100 Antal
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
Lämplig för axlar

40 mm

Lämplig för spårdiameter

37,5 mm

Innerdiameter (d1)

36,5 mm

Ytterdiameter (d1)

55,1 mm

Öglebredd (a1)

7,2 mm

Bredd (b1)

4,4 mm

Tjocklek (s1)

1,75 mm

Standarder

DIN 983

Design

Standarddesign

Material

Fjäderstål

Yta

Vanligt

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information