DIN 985 steel 8 zinc plated 600 pieces Sysko ingår:
50
x
DIN 985 steel I6I / I8I zinc plated
NYLOC 10 FZB(A2K) DIN 985 NV17
Mängd:
50
x
50
x
DIN 985 steel I6I / I8I zinc plated fine thread
NYLOC 10X 1 FZB(A2K) DIN 985 NV17
Beskrivning:
M10 x 1
With clamping part (non-metal insert), fine thread
Mängd:
50
x
50
x
DIN 985 steel I6I / I8I zinc plated
NYLOC 12 FZB(A2K) DIN 985 NV19
Mängd:
50
x
50
x
DIN 985 steel I6I / I8I zinc plated fine thread
NYLOC 12X1,5 FZB(A2K) DIN 985 NV19
Beskrivning:
M12 x 1,5
With clamping part (non-metal insert), fine thread
Mängd:
50
x
100
x
DIN 985 steel I6I / I8I zinc plated
NYLOC 4 FZB(A2K) DIN 985 NV7
Mängd:
100
x
100
x
DIN 985 steel I6I / I8I zinc plated
NYLOC 5 FZB(A2K) DIN 985 NV8
Mängd:
100
x
100
x
DIN 985 steel I6I / I8I zinc plated
NYLOC 6 FZB(A2K) DIN 985 NV10
Mängd:
100
x
100
x
DIN 985 steel I6I / I8I zinc plated
NYLOC 8 FZB(A2K) DIN 985 NV13
Mängd:
100
x
1
x
System insert plastic 4.4.1
PLASTINSATS 8 FACK
Beskrivning:
Antal fack: 8 Stck(pcs)
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Mängd:
1
x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth Oy-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.