Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DIN 986 ruost. teräs A2 70 pinnoittamaton

DIN 986 ruost. teräs A2 70 pinnoittamaton

Tuotenro 0348010

EAN 4038898845362

-
DIN 986 ruost. teräs A2 70 pinnoittamaton

Tuotenro 0348010

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M10

Korkeus (h1)

18,1 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 17

Standardit

DIN 986

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Lujuusluokka

50

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lukitusosan toimintaperiaate

Lukitusosa, polyamidirengas

Lukitustyyppi/-toiminto

Lukitus löystymistä vastaan

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot