Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DINO-LITE USB hand-held microscope AM4113ZT, 1.3 Mpix, magnif. 10x-70x + 200x

USB-KÄSIMIKROSKOOPPI-4113-ZT-41613062

Tuotenro 1970927321

-
DINO-LITE USB hand-held microscope AM4113ZT, 1.3 Mpix, magnif. 10x-70x + 200x

Tuotenro 1970927321
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
Application

Kuvien ja filmien tarkastamiseen ja dokumentointitehtäviin.

Execution

  • 1,3 megapikselin erottelutarkkuus
  • 10-70-, 200-kertainen suurennus
  • Polarisaattori (heijastuksenesto)
  • Suurennuksen lukitus
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

DINO-LITE

EAN

4053625129294

Manufacturer Part Number

AM-4113 ZT

Malli

AM4113ZT

Kameran resoluutio

1,3 Mpx

Suurennus

10 - 70 kertainen

Suurennus enintään

200-kertainen

Kuvan resoluutio

1 280 x 1 024 px

Tiedonsiirtotyyppi

USB 2.0

Polarisoija

Kyllä

Automaattinen suurennuksen tunnistus (AMR)

Ei

Laajennettu dynaaminen alue (EDR)

Ei

Laajennettu syväterävyys (EDOF)

Ei

Joustava LED-ohjaus (FLC)

Ei

Laajennettu joustava LED-ohjaus (eFLC)

Ei

Vaihdettavat etusuojukset

Ei

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

ESD-kelpoinen

Ei

Työskentelyetäisyys vähintään/enintään

0,5-60 mm

Aksiaalinen valaistus (AXI)

Ei

Kameran ulkohalkaisija

32 mm

Kaapelin/johdon pituus

1,8 m

Ohjelmisto

DinoCapture

Mittaustoiminto + kalibrointi

Kyllä

CN-nimike/tuontikoodinro

90111000

Gross Weight

0,381 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Lasin kalibrointistandardi

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot