DINO-LITE USB hand-held microscope AM4113ZTL, 1.3 Mpix, magnification 10x-90x
USB-KÄSIMIKROSKOOPPI-4113-ZTL-41613071
Tuotenro 1970927322
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kuvien ja filmien tarkastamiseen ja dokumentointitehtäviin.
Execution
- 1,3 megapikselin erottelutarkkuus
- 10-70-, 200-kertainen suurennus
- Polarisaattori (heijastuksenesto)
- Suurennuksen lukitus
- Long Working Distance -optiikka mahdollistaa pitkän työskentelyetäisyyden
Tiedot(X)
Brand | DINO-LITE |
EAN | 4053625048113 |
Manufacturer Part Number | AM-4113ZTL |
Malli | AM4113TL |
Kameran resoluutio | 1,3 Mpx |
Suurennus | 10 - 90 kertainen |
Kuvan resoluutio | 1 280 x 1 024 px |
Tiedonsiirtotyyppi | USB 2.0 |
Polarisoija | Ei |
Automaattinen suurennuksen tunnistus (AMR) | Ei |
Laajennettu dynaaminen alue (EDR) | Ei |
Laajennettu syväterävyys (EDOF) | Ei |
Joustava LED-ohjaus (FLC) | Ei |
Laajennettu joustava LED-ohjaus (eFLC) | Ei |
Vaihdettavat etusuojukset | Ei |
Materiaali, suojus/kotelo | Muovi |
ESD-kelpoinen | Ei |
Työskentelyetäisyys vähintään/enintään | 45-150 mm |
Aksiaalinen valaistus (AXI) | Ei |
Kameran ulkohalkaisija | 32 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 1,8 m |
Ohjelmisto | DinoCapture |
Mittaustoiminto + kalibrointi | Kyllä |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90111000 |
Gross Weight | 0,300 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!