DKOL 90°, One Piece, Sisäkierre
DKOL taivutettu liitin 90°, sk
DKOL 90°, LETKU K04-16X1,5 L10 SK
Tuotenro 5973900225
EAN 4058794877946
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
One-Piece liittimessä on holkki valmiiksi puristettuna karan holkkiuraan.
Liittimessä tulee aina holkki mukana.
Huomioi että One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.
- Nopea ja helppo asennus
- Aina oikea kombinaatio
DKO liittimissä on 24° tiivistyskartio.
- SK liittimessä on ulkopuolinen kartio
- Liitoksen tiivistyminen tapahtuu O-renkaan avulla / metalli liitoksella
- Yhteensopiva DIN 2353
DKO liittimissä on M metrinen kierre (millikierre)
One-Piece liitin on virallisesti hyväksytty vain tietyille letkuille.
Tiedot(X)
One Piece liittimet testattu / sertifioitu käytettäväksi Bridgestone / Intertraco letkujen kanssa.
Viralliset puristusmitat voimassa kun One Piece liitin asennetaan Bridgestone / Intertraco letkuun.
One Piece liittimiä ei ole testattu Tekno / Premier letkujen kanssa.
One Piece liittimissä on tärkeää huomioida holkissa oleva raidoitus sekä merkintä K tai J.
K-merkinnän omaavat liittimet on tarkoitettu 2-ristikudosletkuille, meillä koossa 1/4” = 04 sekä 3/8” = 06.
J-merkinnän omaavia voidaan käyttää sekä 2-ristikudos, 3-ristikudos että 4-Spiraali letkuissa, meillä koossa 1/2” = 08 – 1 1/4” = 20.
K-tyypin holkin seinämän vahvuus on huomattavasti pienempi kuin J-tyypin, niillä on omat puristusmittataulukot.
Letkun halkaisija | DN 6 / 1/4 in / 04 |
Liitäntäkierre | M16 x 1,5 |
Kauluksen/laipan ja tiivisteen välinen etäisyys | 28,2 mm |
O-renkaan halkaisija x paksuus | 8,0 x 1,5 mm |
AV/ Leukojen väli | 19 mm |
Materiaali | Kylmämuokattu ja kylmäpuristettu teräs, 1.0214 |