Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DKOL suora putkiliitin

DKOL suora irtoliitin putkipääte
DKL SUORA, LETKU 1/4 - L6 PUTKI PÄÄTE

Tuotenro 5973200121

EAN 4058794872026

-
DKOL suora putkiliitin

Tuotenro 5973200121

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DKL suora putkitappiletkuliitin.

DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.



  • DKL-suoraliitin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Letkun halkaisija

DN 6 / 1/4 in / 04

Nimellishalkaisija

6 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Materiaali

Kylmämuokattu ja kylmäpuristettu teräs, 1.0214

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot