Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DKOL taivutettu irtoliitin 90° putkipääte

DKOL taivutettu irtoliitin 90° putkipääte
DKL 90°, LETKU 1/4 - L6 PUTKI PÄÄTE

Tuotenro 5973200122

EAN 4058794872040

-
DKOL taivutettu irtoliitin 90° putkipääte

Tuotenro 5973200122

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DKL 90° putkitappiletkuliitin.

DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.



  • DKL-kulmaliitin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Letkun halkaisija

DN 6 / 1/4 in / 04

Nimellishalkaisija

6 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Materiaali

Kylmämuokattu ja kylmäpuristettu teräs, 1.0214

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot