Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DON BN - elintarvikesiirtoletku

Painetoiminen siirtoletku, DON BN
DON BN ELINTARVIKESIIRTOLETKU 102X118MM

Tuotenro 5970318102

EAN 4099618329968

-
DON BN - elintarvikesiirtoletku

Tuotenro 5970318102

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Elintarvikelaatuinen materiaalinsiirtoletku

Kuluttavien elintarvikkeiden kuten viljan siirtoletku. Letkun valkoinen sisäkumi täyttää FDA:n vaatimukset kuiva-aineiden siirrossa.



  • Sisäkumi: Valkoinen NR/SBR elintarvikelaatuinen, ftalaatti-vapaa.

  • Vahvike: Vahva, synteettinen tekstiilikudos

  • Ulkokumi: Musta, sileä NR/SBR

  • Työ-/räjähdyspaine 6/18bar

  • Käyttölämpötila: -40...+70°C
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöpaine

6 bar

Räjähdys-/murtumispaine

18 bar

Väri

Musta, Punainen

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 70 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot