Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

DPE side

Tiiliside DPE RST
DPE SIDE 20 6X240MM

Tuotenro 5938001033

EAN 7319654300200

-
DPE side

Tuotenro 5938001033

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Haponkestävästä teräksestä valmistettu DPE-tiiliside betoniseinään.

DPE-tiiliside asennetaan betoniseinään käyttämällä asennustyökalua. Reikä Ø6mm. Eriste kiinnitetään siteeseen eristelevyllä. Lopuksi muurauksen sisään liikkeen salliva tiiliside.



  • Haponkestävää terästä AISI 316

  • Menekki vähintään 4kpl / m2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

240 mm

Soveltuu enintään syvennysvälille

200 +/- 15 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Paksuus

6 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Asennustyökalu, DPE side

ASENNUSTYÖKALU DPE-SITEELLE

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot