Dataloggeri Trifitek TR-101 Trifitek
TR-101 lämpötila- / kosteusdataloggeri
LÄMPÖTILA/KOSTEUSLOGGERI TRIFITEK TR101
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monipuolinen ja tarkka lämpötila- ja kostausdataloggeri.
- Lämpötilan ja kosteuden mittaus ja tallennus + osoitus LCD –näytöllä
- Mittausalue lämpötila: – 40 … + 85°C, tarkkuus ±1°C, resoluutio 0,1°C
- Mittausalue kosteus: 1% … 99%RH, tarkkuus ±3%RH, resoluutio 0,1%RH
- Mittauksen päivitys 1x / 3s
- Dataloggeri toiminto 50000 mittausta (lämpö + kosteus yhteensä).
- Tallennusväli aseteltavissa 5s, 10s, 1min, 5min, 10min, 30min, 1h, 2h.
- Aseteltavissa olevat hälytysrajat
- Hälytys LED (punainen) sekä toiminnan osoittava LED (Vihreä)
- Paristo 3,6V, pariston kesto n. 1-vuosi
- Ulkoisen jännitelähteen liitäntä (5VDC 0,5A)
- Mitat 83 x 60 x 24mm, paino 100g
- Takuu 2-vuotta
- Varusteet: Paristo, ohjelmisto (WIN 2000, XP, 7, 8), USB tiedonsiirtokaapeli, käyttöohje (Suomi)
2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 85 °C |
Lämpötilan mittausalue vähint. | -40 °C |
Lämpötilan mittausalue enint. | 85 °C |
Mittaustarkkuus | +/- 1 % |
Akkujen / paristojen määrä | 1 KPL |
Käyttöjännite | 3.6 V/DC |
Pituus (kokonaispituus) | 83 mm |
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 24 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!