Depth measuring instr., dial gauge 0.01 mm scale interval, depth 200 mm, case
SYVYYSMITTA-AY-TI0-200-33604100
Tuotenro 1970926224
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Reikien syvyyden, välysten jne. mittaamiseen
Execution
- Mattakromattu mittaussilta
- Kovetettu ja kiillotettu tukipinta
- Tasaisuuden toleranssi 0,004 mm
- Porattu mittausnasta ja mittaussauva
- Siirrettävä mittauskara
scope of supply and services
Kotelossa
Tiedot(X)
Brand | HK |
EAN | 4039247216970 |
Manufacturer Part Number | 33604100 |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-30 mm |
Mittaussyvyys | 200 mm |
Asteikkojako, tarkkuus | 0,01 mm |
Mittausvoima | 1,4 N |
Sillan pituus x leveys | 80 x 16 mm |
Ulkohalkaisija | 58 mm |
Kalibrointiryhmä | On demand |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,800 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!